Garnitura meril, Število meril: 2

Št. art.: 419100 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 28,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število meril Cena na kos vklj. z DDV
  • Merilno orodje: analogni
  • Vrsta izdelka: Garnitura meril

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analogni
Število meril 2
Vrsta izdelka Garnitura meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 419100 2
EAN/GTIN 2050001048356

Opis

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo.
1 pomično merilo Mitutoyo art. 410300 vel. 150 mm. 1 mikrometer Mitutoyo art. 420500 vel. 0−25 mm.

Dodatni pribor:

Možnost dopolnitve s preciznim kotnikom art. 450010 vel. 75 × 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura meril, Število meril: 2

Garnitura meril, Število meril: 2

po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
87,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število meril 2 2
Merilno orodje analogni analogni
Vrsta izdelka Garnitura meril Garnitura meril

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico