{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 800 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,04 mm | |
Vmesnik | RS232C-vmesnik; USB–vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina mostička | 150 mm | |
Presek merilne letve | 12×4 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418770 800 | |
EAN/GTIN | 2050001670892 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzalno digitalno globinsko pomično merilo 800 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
1.925,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
677,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 0,04 | 0,06 |
Presek merilne letve | 12×4 | 23,5 × 9 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo |