Univerzalno digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 500mm

Št. art.: 418770 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 36,70 € /kos.
  • 33,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: RS232C-vmesnik; USB–vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,03 mm
Vmesnik RS232C-vmesnik; USB–vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 150 mm
Presek merilne letve 12×4 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418770 500
EAN/GTIN 2050001670878
Proizvajalec NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Izvedba:

Prilagodljivo globinsko pomično merilo za delavnice z zamenljivimi merilnimi nastavki. Za merjenje zarez, utorov, izrezov, nastavkov, ipd. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Globinsko pomično merilo, merilni nastavek z dvema kljukama art. 418772 vel. A, 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.
Merilni nastavki art. 418772.
Merilni mostiček art. 418774.