Digitalno globinsko pomično merilo 800 mm

Št. art.: 418802 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 64,60 € /kos.
  • 59,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 800 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,06 mm
Merilno orodje digitalni
Presek merilne letve 23,5 × 9 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 LR44
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418802 800
EAN/GTIN 4045197529107
Številka proizvajalca 418802 800

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi dvojnega prizmatičnega vodila. Aluminijast merilni mostiček s trdo prevleko z dvema, za 90° zamaknjenima izvrtinama z navojem (M2,5) za vpetje merilnih nastavkov.

Obseg dobave:

Vključno z merilnim tipalom št. 434900 vel. 2, 3 merilni mostički (150, 300 in 450 mm), 1 baterijo št. 081560 vel. LR44 in tovarniškim poročilom o preskusu.

Dodatni pribor:

Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900434915 z navojem M2,5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.