Stopnica s stopnicami, enostranski dostop z 10 stopnicami s sponkami

Št. art.: 41510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine Stufe
Pohodnost einseitig
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41510
EAN/GTIN 4031405415102
Številka proizvajalca 041510

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoke stopnice z utori in velika ploščad
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Korak za podporo stopnic za optimalno odpornost proti zdrsu
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
  • Spoj svinca z varovalnim pokrovčkom
  • Praktičen pladenj za shranjevanje z vgrajenimi kavlji in držali za orodje
  • Na sedmih ravneh: Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Na voljo z in brez naslonov za noge
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4350 mm
  • Višina: 2980 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 2310 mm
  • Protizdrsno: CLIP-step
  • Dolžina koraka: 1790 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 10 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 680 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico