{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Ne | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 64 mm | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412781 300 | |
EAN/GTIN | 4062406773946 | |
Številka proizvajalca | 412781 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
vse dele | kaljeno | kaljeno |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Dolžina konic | 64 | 65 |
Z globinskim omejevalnikom | Ne | Ne |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 | ±0,04 |