{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 475 mm | |
Zunanja širina | 200 mm | |
Zunanja višina | 40 mm | |
Dolžina v G | 19 | |
Širina v G | 8 | |
Notranja dolžina | 466 mm | |
Notranja širina | 176 mm | |
Notranja višina | 29 mm | |
Vrsta izdelka | Vložek |
Številka izdelka | 412474 MS300 | |
EAN/GTIN | 4062406698041 | |
Številka proizvajalca | 412474 MS300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Škatla iz umetne mase, Tip: MS300
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
25,10 €
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja višina | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Zunanja dolžina | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Notranja širina | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Notranja dolžina | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Širina v G | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Vrsta izdelka | Vložek | Vložek | Vložek | Vložek | Vložek |
Dolžina v G | 19 | 11 | 17 | 11 |