{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 275 mm | |
Zunanja širina | 125 mm | |
Zunanja višina | 43 mm | |
Dolžina v G | 11 | |
Širina v G | 5 | |
Notranja dolžina | 266 mm | |
Notranja širina | 103 mm | |
Notranja višina | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Vložek |
Številka izdelka | 412474 MS150 | |
EAN/GTIN | 4062406698034 | |
Številka proizvajalca | 412474 MS150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Škatla iz umetne mase MS150
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 125 | 125 |
Zunanja dolžina | 275 | 275 |
Notranja višina | 33 | 27 |
Notranja dolžina | 266 | 267 |
Širina v G | 5 | 5 |
Vrsta izdelka | Vložek | Vložek |
Dolžina v G | 11 | 11 |