Škatla iz umetne mase, Tip: MS150

Št. art.: 412472 MS150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 275 mm
Zunanja širina 125 mm
Zunanja višina 36 mm
Dolžina v G 11
Širina v G 5
Notranja dolžina 267 mm
Notranja širina 102 mm
Notranja višina 27 mm
Vrsta izdelka Vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412472 MS150
EAN/GTIN 4062406698010
Številka proizvajalca 412472 MS150

Opis

Izvedba:

Rezkan penasti vložek z odprtino za pomično merilo, merilni mostiček za merjenje globine in nadomestna baterija. Zunanje dimenzije usklajene z izdelki GridLine. Fiksiranje na čelni strani z eno roko (razen art. 412474 vel. MS150).

Primerno za:

Pomična merila z nonijem, merilno uro in digitalna pomična merila.

Primerno za:

Merilno območje: 150 mm

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Škatla iz umetne mase, Tip: MS150

Škatla iz umetne mase, Tip: MS150

po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanja širina 125 mm 125 mm
Zunanja višina 36 mm 43 mm
Notranja širina 102 mm 103 mm
Notranja višina 27 mm 33 mm
Notranja dolžina 267 mm 266 mm
Širina v G 5 5
Vrsta izdelka Vložek Vložek

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico