{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,02 mm | |
Delitev | 1/50 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | ploščata | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 64 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410251 300 | |
EAN/GTIN | 4059192001605 | |
Številka proizvajalca | 4100652 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo Nonij 1/50 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,02 | 0,05 |
vse dele | kaljene | kaljene |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani |
Delitev | 1/50 | 1/20 |
Pakiranje | Etui | Etui |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 | ±0,08 |