{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 64 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410100 300 | |
EAN/GTIN | 4062406122157 | |
Številka proizvajalca | 410100 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 mm | 0,05 mm |
vse dele | kaljene | kaljene |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Delitev | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | ±0,08 mm |