Pomično merilo Nonij 1/50 150 mm

Št. art.: 410251 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: ploščata
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,02 mm
Delitev 1/50 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Globinski omejevalnik ploščata
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 410251 150
EAN/GTIN 4059192001582
Številka proizvajalca 4100650

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
Fina, kontrastna skala.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Fino lepane merilne površine.
Brez colske delitve.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli