Stopničasto-drsna lestev, 2-delna s prečko nivello® 1x11 + 1x10 stopnic

Št. art.: 40666
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40666
EAN/GTIN 4031405406667
Številka proizvajalca 040666
L-število L90240 30

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopnica
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Enostavna nastavitev višine in varnejše sprednje zaklepanje zahvaljujoč proti koroziji odpornim potisnim nastavkom na straneh
  • Izjemno širok odtis 170 mm globine v območju prekrivanja spodnjih in zgornjih prevodnikov
  • Top dirigent z zaščito glave lestve (Velcro trak) za pritrditev na žlebove ali podobno
  • Spodnja lestev s prečnim vodilom nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
  • Top vodniki z nivello® lestev čevlji, saj jih je mogoče odstraniti za individualno uporabo
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 6200 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Podaljšana dolžina: 5600 mm
  • Dolžina uvlečena: 3300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Višina stojala: 5000 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
  • Število korakov/prečk: 11 + 10 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico