Alu zaboj K470; 239l, IM: 750x550x580mm

Št. art.: 40566
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
integrirana kolesa Ne
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40566
EAN/GTIN 4003866405664
Številka proizvajalca 40566
L-število L90010 1294

Opis

Opis:

Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

Teža 12 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43878
Obseg 239 l
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 126 kg
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 610 mm
Zunanja dolžina 800 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico