Penasta obloga oM, f.IM: 750x550x580mm

Št. art.: 43878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43878
EAN/GTIN 4003866438785
Številka proizvajalca 43878
L-število L90010 1386

Opis

Opis:

Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 1,2 kg
Notranja dimenzija D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 750 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico