Voziček W152; za AM 800x600

Št. art.: 40680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Vozički za palete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40680
EAN/GTIN 4003866406807
Številka proizvajalca 40680
L-število L90010 1380
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Kadar je treba težave s prevozom in skladiščenjem težkih tovorov rešiti na enostaven način, so okretni vozički ZARGES nepogrešljivi in varčni pomočniki. V visoki ali nizki izvedbi - tudi pri težkih bremenih - dobesedno lahkotno prenašajo rokovanje in prevoz posameznih ali zloženih škatel, zabojev in košar ZARGES.
Šasija iz aluminija, visoka različica.
Podvozje: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa v kotni postavitvi, Ø 125 mm, širina 40 mm, enostaven tek, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji, zaščita proti navojevanju.
Za prevoz škatel K 470 in Eurobox.

Lastnosti:

Obremenitev do največ 150 kg
Primerno za zunanjo dimenzijo približno 800 mm × približno 600 mm
Zunanja širina 600 mm
Zunanja dolžina 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico