Stopničasta lestev brez prečke 12 stopnic

Št. art.: 40312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Potisna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40312
    EAN/GTIN 4031405403123
    Številka proizvajalca 040312
    L-število L90110 307

    Opis

    Opis:

    • Stopnišče iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
    • Območje oprijema ERGO-Pad®
    • Razmik korakov: 235 mm
    • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 4300 mm
    • Nad glavo: 1090 mm
    • Zunanja širina: 420 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnika: 3150 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Protizdrsno: Aluminij naguban
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
    • Število korakov/prečk: 12 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico