Pila za verižno žago okrogla Ø 5,5x200 mm Classic Line v 3-delnem plastičnem kovčku

Št. art.: 4007220958827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220958827
EAN/GTIN 4007220958827
Številka proizvajalca 11075203
L-število L51060 221

Opis

Opis:

Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Tri okrogle spiralne rezane datoteke v promocijski plastični embalaži za zaščito pred umazanijo in poškodbami. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 412 4x3
  • Razmik verige: 3/8, .404
  • Oblika: Krog
  • Poševnica: Klasična linija
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Ø Zunanja metrika: 5,5 mm

Prednosti:

  • Optimalna kombinacija življenjska doba in stripping zmogljivosti, agresivno polnjenje za hitro ostrenje.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Enota pakiranja vsebuje štiri plastične embalaže, od katerih vsaka vsebuje tri datoteke.

Opomba:

  • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico