CHAIN SHARP CS-X Brusilnik za verižne žage Ø 5,5 mm za razmik verige .404″.

Št. art.: 4007220835944
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
    Vrsta izdelka Pila za verižno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220835944
    EAN/GTIN 4007220835944
    Številka proizvajalca 11098055
    L-število L51060 175

    Opis

    Opis:

    Paleta izdelkov PFERD vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike Pferd je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag Pferd so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. OSTER brusilnik verižne žage CS-X navdušuje s svojim zelo dobrim položajem datoteke, ergonomsko obliko naprave in enostavnejšim upravljanjem. naprava določa kot ostrenja 30°. Brusilnik motornih žag vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago in pila za omejevalnike globine. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v prozorni plastični vrečki za večkratno uporabo, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: CS-X
    • Razmik verige: .404
    • Kot ostrenja: 30 °
    • Primerno za Ø metriko: 5,5 mm
    • Metrična širina: 63 mm
    • Poševnica: Klasična linija
    • Razdalja omejevalnika globine: 0,75 mm
    • Metrična dolžina: 315 mm
    • Višina: 20 mm

    Prednosti:

    • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
    • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
    • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
    • Spremenite z desne na levi zob z obračanjem naprave, ni potrebna sprememba.
    • Optimizirana oblika za natančno vodenje in optimalno ostrino.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Obseg dobave:

    • Upoštevajte določeno razdaljo omejevalnika globine.
    • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico