Pila za verižno žago okrogla Ø 5,5x200 mm Classic Line v dvodelnem plastičnem kovčku

Št. art.: 4007220005422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
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
    Vrsta izdelka Pila za verižno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220005422
    EAN/GTIN 4007220005422
    Številka proizvajalca 11085203

    Opis

    Opis:

    Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Dve okrogli datoteki Classic Line s spiralnim rezom v plastično embalažo, ki spodbuja prodajo, za zaščito pred umazanijo in poškodbami. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 4122 SK
    • Razmik verige: 3/8, .404
    • Poševnica: Klasična linija
    • Metrična dolžina: 200 mm
    • Ø Zunanja metrika: 5,5 mm

    Prednosti:

    • Prekrivajoča se odprtina na hrbtni strani preprečuje nenamerno drsenje datotek iz embalaža.
    • Optimalna kombinacija življenjska doba in stripping zmogljivosti, agresivno polnjenje za hitro ostrenje.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Obseg dobave:

    • Pakirna enota vsebuje dvajset plastičnih embalažnih enot, od katerih vsaka vsebuje dve datoteki.

    Opomba:

    • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico