Ergonomski ročaj za pilo FH3 110 mm za pile dolžine 100-150 mm, pile za verižne žage Ø 4,8-7,9 mm (100)

Št. art.: 4007220535745
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220535745
EAN/GTIN 4007220535745
Številka proizvajalca 12617230
L-število L51060 178
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Ergonomski ročaj za udobno in varno delo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FH 3
  • Primerno za dolžino [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Primerno za: Vse vrste ribolova
  • Dolžina, skupno: 110 mm

Prednosti:

  • Ščiti roko pred ostrimi robovi in vogali.
  • Ergonomska oblika z optimalnim ročaj.
  • Brez premikanja datotek.
  • Mehka plastika na zunanji strani s trdim, stabilnim notranjim delom.
  • Brez plastifikatorjev.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico