Stojanski brusilni kolut Ø 150x16 mm luknja-Ø 32 mm A24 za univerzalno brušenje

Št. art.: 4007220610138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220610138
EAN/GTIN 4007220610138
Številka proizvajalca 39008418
L-število L51090 759

Opis

Opis:

Plošče brusilnih blokov Pferd so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu. UNIVERZALNA različica je idealna za univerzalni uporaba v delavnici.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
  • Metrična širina: 16 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Velikost zrnja: 24

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Integrirane redukcijske puše za montaža na skoraj vsakem brusnem bloku.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ostrenje; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico