Izvedba:
- Brusilni komoder za kolesa
Opis:
Idealna pribor za brusilne bloke KOPITARJEV, ko se brusni disk zamaši ali se spremeni oblika brusni disk. Prelivni valj je sestavljen iz kaljenih jeklenih plošč z zobmi v obliki črke U. Nazobčani podporni koluti med zobatimi diski zagotavljajo zobatim valjem stabilnost in trdnost. Za visoke periferne hitrosti ima predalnik os z vgrajenim mazalka, ki zagotavlja dolg življenjska doba.
Lastnosti:
- Izvedba: Brusilni komoder za kolesa
- Širina, maks.: 63 mm
- Metrična širina: 39 mm
- Ø največ: 500 mm
- Ø Zunanja metrika: 55 mm
- Ø Metrični zvitek: 25 mm
- Dolžina, skupno: 435 mm
Uporaba:
- Opravila obdelave: Očistite; nabrusite
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Drugo