Nadomestni valj za brušenje Ø 12x39 mm za profiliranje in honiranje

Št. art.: 4007220138717
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
    Vrsta izdelka Orodje za ostrenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220138717
    EAN/GTIN 4007220138717
    Številka proizvajalca 33300002
    L-število L51090 673

    Opis

    Izvedba:

    • Nadomestni valj

    Opis:

    Zamenljivi valj se lahko uporablja, dokler se zobje ne obrabijo.

    Lastnosti:

    • Izvedba: Nadomestni valj
    • Metrična širina: 39 mm
    • Ø Zunanja metrika: 55 mm
    • Ø Metrični zvitek: 55 mm

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Očistite; nabrusite
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Abrazivnih materialov
      • Drugo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico