Stojanski brusilni kolut Ø 300x40 mm z izvrtino Ø 76 mm A60 za univerzalno brušenje

Št. art.: 4007220038062
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220038062
    EAN/GTIN 4007220038062
    Številka proizvajalca 39009722
    L-število L51090 621

    Opis

    Opis:

    Plošče brusilnih blokov Pferd so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu. UNIVERZALNA različica je idealna za univerzalni uporaba v delavnici.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 2250 vrt./min
    • Metrična širina: 40 mm
    • Ø Luknja: 76,2 mm
    • Ø Zunanja metrika: 300 mm
    • Velikost zrnja: 60

    Prednosti:

    • Dolga življenjska doba.
    • Visoka dimenzijska stabilnost.
    • Visoka zmogljivost brušenja.
    • Integrirane redukcijske puše za montaža na skoraj vsakem brusnem bloku.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
    • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ostrenje; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Litega železa
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
    • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico