Obročna vodna črpalka WR3

Št. art.: 385025 WR3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 515 mm
Širina 572 mm
Višina 743 mm
Sesalna moč 65 m3/h
Napetost motorja 400 V
Moč motorja 2,4 kW
Masa 72 kg
Vrsta izdelka Vakuumski generator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385025 WR3
EAN/GTIN 2050001785268
Številka proizvajalca 93803

Opis

Izvedba:

  • Hadilno sredstvo se dovaja v delovni proces prek obročne vodne črpalke.
  • Vračanje odvečne tekočine na orodni stroj.
  • Noben dodatni izločevalnik tekočine ni potreben.

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m, 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico