{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 463 mm | |
Širina | 432 mm | |
Višina | 602 mm | |
Sesalna moč | 25 m3/h | |
Napetost motorja | 400 V | |
Moč motorja | 0,83 kW | |
Masa | 45,5 kg | |
Vrsta izdelka | Vakuumski generator |
Številka izdelka | 385025 WR1 | |
EAN/GTIN | 2050001785244 | |
Številka proizvajalca | 93801 |