{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 515 mm | |
Širina | 572 mm | |
Višina | 743 mm | |
Sesalna moč | 48 m3/h | |
Napetost motorja | 400 V | |
Moč motorja | 1,2 kW | |
Masa | 57 kg | |
Vrsta izdelka | Vakuumski generator |
Številka izdelka | 385025 WR2 | |
EAN/GTIN | 2050001785251 | |
Številka proizvajalca | 93802 |