Hitri vpenjalniki za strojne mize BS5N

Št. art.: 377065 BS5N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 140 mm
Vpenjalna višina h 240 mm
maksimalna vpenjalna sila pri vpenjalni višini 50 mm 10 kN
Višina H 320 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 16,5 mm
Vrsta izdelka Hitri vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377065 BS5N
EAN/GTIN 4008158018164
Številka proizvajalca BS5N

Opis

Izvedba:

Brezstopenjsko nastavljivi, nepremični ali z zasukom. Tip BS − sprostitev z nadaljnjim zatezanjem in hkratnim pritiskom na ročico za sprostitev (vpenjalna sila se pri tem sprosti). Tip GRS − vreteno na zunanji strani vpenjalnika omogoča prosti dostop do delovnega območja.

Uporaba:

Na mizah vsakega stroja omogočajo hitro in zanesljivo vpenjanje in sproščanje pri proizvodnji posameznih delov.

Dodatni pribor:

Vijak s cilindrično glavo po DIN 912; utorne matice art. 375315; 375320; 375325 v skladu z DIN 508.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.