Hitri vpenjalniki za strojne mize BS3N

Št. art.: 377065 BS3N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 120 mm
Vpenjalna višina h 200 mm
maksimalna vpenjalna sila pri vpenjalni višini 50 mm 5,5 kN
Višina H 260 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 13 mm
Vrsta izdelka Hitri vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377065 BS3N
EAN/GTIN 4008158018140
Številka proizvajalca BS3N

Opis

Izvedba:

Brezstopenjsko nastavljivi, nepremični ali z zasukom. Tip BS − sprostitev z nadaljnjim zatezanjem in hkratnim pritiskom na ročico za sprostitev (vpenjalna sila se pri tem sprosti). Tip GRS − vreteno na zunanji strani vpenjalnika omogoča prosti dostop do delovnega območja.

Uporaba:

Na mizah vsakega stroja omogočajo hitro in zanesljivo vpenjanje in sproščanje pri proizvodnji posameznih delov.

Dodatni pribor:

Vijak s cilindrično glavo po DIN 912; utorne matice art. 375315; 375320; 375325 v skladu z DIN 508.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico