Hitri vpenjalniki za strojne mize BS2N

Št. art.: 377065 BS2N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 100 mm
    Vpenjalna višina h 200 mm
    maksimalna vpenjalna sila pri vpenjalni višini 50 mm 3,5 kN
    Višina H 260 mm
    ⌀ pritrdilne izvrtine 10,5 mm
    Vrsta izdelka Hitri vpenjalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 377065 BS2N
    EAN/GTIN 4008158018133
    Številka proizvajalca BS2N

    Opis

    Izvedba:

    Brezstopenjsko nastavljivi, nepremični ali z zasukom. Tip BS − sprostitev z nadaljnjim zatezanjem in hkratnim pritiskom na ročico za sprostitev (vpenjalna sila se pri tem sprosti). Tip GRS − vreteno na zunanji strani vpenjalnika omogoča prosti dostop do delovnega območja.

    Uporaba:

    Na mizah vsakega stroja omogočajo hitro in zanesljivo vpenjanje in sproščanje pri proizvodnji posameznih delov.

    Dodatni pribor:

    Vijak s cilindrično glavo po DIN 912; utorne matice art. 375315; 375320; 375325 v skladu z DIN 508.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico