{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6842 | |
Razdalja med izvrtinami g | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami e | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 50 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 38 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalni hod | 40 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 10.000 N | |
Celotna višina H | 137,5 mm | |
Celotna dolžina L | 380 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376720 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008581 | |
Številka proizvajalca | 557403 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Težki vpenjalnik s potisnim drogom, Tip: 5
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M12×50 mm | M4×20 mm | M8 × 50 mm | M6 × 37 mm |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 10.000 N | 450 N | ||
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 38 mm | 12,7 mm | ||
Vpenjalni hod | 40 mm | 16 mm | ||
Tip | 6842 | 376715 0 | ||
Celotna višina H | 137,5 mm | 38 mm | ||
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |