Vpenjalnik s potisnim drogom s talno ploščo, Tip: 0

Št. art.: 376715 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 376715 0
Razdalja med izvrtinami f 15,9 mm
Širina kotne noge K 27 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka 12,7 mm
⌀ izvrtine d 4,4 mm
Vpenjalni hod 16 mm
Držalna sila P (tlak in vlek) 450 N
Celotna višina H 38 mm
Celotna dolžina L 140,5 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
Vrsta izdelka Vpenjalnik s potisnim drogom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376715 0
EAN/GTIN 4045197226778
Številka proizvajalca 376715 0
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kolenskim vzvodom. Lastna blokada preprečuje sprostitev.

Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Opomba:

  • Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico