{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6842 | |
Razdalja med izvrtinami g | 36 mm | |
Razdalja med izvrtinami e | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 44 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 30 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,5 mm | |
Vpenjalni hod | 32 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 4.000 N | |
Celotna višina H | 116 mm | |
Celotna dolžina L | 309 mm | |
Pritisni vijak | M8×35 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376720 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094232 | |
Številka proizvajalca | 94235 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Težki vpenjalnik s potisnim drogom 3
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
61,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×35 | M8X50 |
Celotna dolžina L | 309 | 237 |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 4.000 | 1.300 |
Vpenjalni hod | 32 | 38 |
Tip | 6842 | 376725 3 |
Celotna višina H | 116 | 100 |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |