{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 376725 3 | |
Vpenjalni hod | 38 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 1.300 N | |
Celotna višina H | 100 mm | |
Celotna dolžina L | 237 mm | |
Pritisni vijak | M8X50 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M20×1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226792 | |
Številka proizvajalca | 376725 3 |