{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 376725 2 | |
Vpenjalni hod | 19 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 900 N | |
Celotna višina H | 74 mm | |
Celotna dolžina L | 163 mm | |
Pritisni vijak | M6×40 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M 16×1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376725 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226785 | |
Številka proizvajalca | 376725 2 |