{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6844J | |
Vpenjalni hod | 21,5 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 1.000 N | |
Celotna višina H | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 161,5 mm | |
Pritisni vijak | M6×25 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M 16×1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376700 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008543 | |
Številka proizvajalca | 557397 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalnik s potisnim drogom kratka izvedba 2
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
42,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×25 | M6×40 |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 1.000 | 900 |
Vpenjalni hod | 21,5 | 19 |
Čelni navoj na vpenjalniku | M 16×1,5 | M 16×1,5 |
Tip | 6844J | 376725 2 |
Celotna višina H | 73 | 74 |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |