{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6844J | |
Vpenjalni hod | 67 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 4.000 N | |
Celotna višina H | 149 mm | |
Celotna dolžina L | 364 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
Čelni navoj na vpenjalniku | M24×1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376700 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008567 | |
Številka proizvajalca | 557399 |