{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6802J | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,6 mm | |
Vpenjalna višina H | 55,5 mm | |
Držalna sila P1 | 1.700 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 244 mm | |
celotna dolžina | 141 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376510 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007843 | |
Številka proizvajalca | 557313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 4
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
48,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna višina | 244 mm | 218 mm |
celotna dolžina | 141 mm | 143 mm |
Držalna sila P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | 32 mm |
Tip | 6802J | 376508 4 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |
Vpenjalna višina H | 55,5 mm | 43 mm |