{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6802J | |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 28,5 mm - 32 mm | |
Držalna sila P1 | 800 N | |
Držalna sila P2 | 1.200 N | |
Celotna višina | 144,5 mm | |
celotna dolžina | 78 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376510 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007812 | |
Številka proizvajalca | 557311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 2
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Celotna višina | 144,5 mm | 140 mm |
celotna dolžina | 78 mm | 74,5 mm |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | 12,5 mm |
Tip | 6802J | 376508 2 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |
Vpenjalna višina H | 28,5 mm - 32 mm | 22,5 mm |