Vzporedne podloge, par 18 mm

Št. art.: 375500 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6350
Nazivna mera T-utora 18 mm
Toleranca širine h7 −0,018 mm
Dolžina 160 mm
Višina 63 mm
Toleranca višine v paru IT5 0,013 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375500 18
EAN/GTIN 4020772074319
Številka proizvajalca 74310

Opis

Izvedba:

Prisloni so z negativno toleranco po širini h7 prirejeni utorom na mizi stroja s toleranco H8. Toleranca višine je IT5.

Uporaba:

  • Kot prisloni v utoru mize stroja.
  • Kot vzporedne podloge v vpenjalnih pripravah. Za druge vzporedne podloge glejte art. 366400 − 366750.

Material:

Kaljeno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico