Vzporedne podloge, par 14 mm

Št. art.: 375500 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6350
Nazivna mera T-utora 14 mm
Toleranca širine h7 −0,018 mm
Dolžina 100 mm
Višina 50 mm
Toleranca višine v paru IT5 0,011 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375500 14
EAN/GTIN 4020772074296
Številka proizvajalca 74294

Opis

Izvedba:

Prisloni so z negativno toleranco po širini h7 prirejeni utorom na mizi stroja s toleranco H8. Toleranca višine je IT5.

Uporaba:

  • Kot prisloni v utoru mize stroja.
  • Kot vzporedne podloge v vpenjalnih pripravah. Za druge vzporedne podloge glejte art. 366400 − 366750.

Material:

Kaljeno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico