Vzporedne podloge, par 16 mm

Št. art.: 375500 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6350
Nazivna mera T-utora 16 mm
Toleranca širine h7 −0,018 mm
Dolžina 160 mm
Višina 50 mm
Toleranca višine v paru IT5 0,011 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375500 16
EAN/GTIN 4020772074302
Številka proizvajalca 74302

Opis

Izvedba:

Prisloni so z negativno toleranco po širini h7 prirejeni utorom na mizi stroja s toleranco H8. Toleranca višine je IT5.

Uporaba:

  • Kot prisloni v utoru mize stroja.
  • Kot vzporedne podloge v vpenjalnih pripravah. Za druge vzporedne podloge glejte art. 366400 − 366750.

Material:

Kaljeno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico