{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6530 | |
Nazivna mera T-utora | 14 mm | |
Navoj | M12 | |
Vpenjalna višina pri dvakratnem vpenjanju | 2 mm - 270 mm | |
Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju | 2 mm - 160 mm | |
Dolžina lesene škatle | 460 mm | |
Širina lesene škatle | 330 mm | |
Višina lesene škatle | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni element |
Številka izdelka | 375405 14/M12 | |
EAN/GTIN | 4020772083601 | |
Številka proizvajalca | 83600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura vpenjalnega orodja 14/M12 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
671,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Navoj | M12 | M12 |
Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju | 2 ;160 | |
Nazivna mera T-utora | 14 | 14 |
Tip | 6530 | |
Širina lesene škatle | 330 | |
Dolžina lesene škatle | 460 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni element | Vpenjalni element |