Garnitura vpenjalnega orodja 10/M10 mm

Št. art.: 375405 10/M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora /navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6530
Nazivna mera T-utora 10 mm
Navoj M10
Vpenjalna višina pri dvakratnem vpenjanju 2 mm - 230 mm
Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju 2 mm - 140 mm
Dolžina lesene škatle 355 mm
Širina lesene škatle 270 mm
Višina lesene škatle 47 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375405 10/M10
EAN/GTIN 4020772083588
Številka proizvajalca 83584

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo različni vpenjalni elementi, ki so potrebni za hitro vpenjanje orodij, priprav in obdelovancev na mizo stroja s T-utori. Vsi deli so izdelani iz poboljšanega jekla in se lahko naknadno naročijo tudi posamično.

Obseg dobave:

Obročno viličasti ključ, pasta za vijake, lesena škatla

Obseg dobave:

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kosi/63 mm;
4 kosi/100 mm;
2 kosa/40 mm
Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kosi/80 mm
Vpenjalne prečke art. 372000 DIN 6314 Z: 4 kosi/11×80
visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 6 kos
Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos
Univerzalne vpenjalne podloge art. 372200: 4 kosi/vel. 1;
4 kosi/vel. 2;
2 kosa/vel. 3
Stožčasta ponvica, oblika G, art. 375360 DIN 6319 G: 6 kos
Pritezne vpenjalne čeljusti art. 375110: 4 kosi/vel. 12
Za držala z vzmetjo za vpenjalne prečke art. 370850: 4 kosi/vel. 12
Čistilnik T-utorov art. 375512

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico