{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 510 | |
Nazivna mera T-utora | 36 mm | |
Navoj | M30 | |
Višina matice | 44 mm | |
Širina e | 54 mm | |
Širina a | 35,6 mm | |
Višina k | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375330 36/M30 | |
EAN/GTIN | 4020772080327 | |
Številka proizvajalca | 80325 |