{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 510 | |
Nazivna mera T-utora | 18 mm | |
Navoj | M16 | |
Višina matice | 20 mm | |
Širina e | 28 mm | |
Širina a | 17,7 mm | |
Višina k | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375330 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772080280 | |
Številka proizvajalca | 80283 | |
Proizvajalec | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |