T-utorna matica, rombična 12/M10 mm

Št. art.: 375330 12/M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora/navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 510
Nazivna mera T-utora 12 mm
Navoj M10
Višina matice 14 mm
Širina e 18 mm
Širina a 11,7 mm
Višina k 7 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375330 12/M10
EAN/GTIN 4020772080259
Številka proizvajalca 80259

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje utorne matice od zgoraj skozi vrat T-utora (zaradi spremenjene naležne površine ne prenesejo tolikšne obremenitve kot art. 375315).

Material:

jeklo za poboljšanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico