T-utorni vijak (12.9.) posamičen 2424160

Št. art.: 375310 2424160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 787
Nazivna mera T-utora 24 mm
Navoj G M24
Dolžina L 160 mm
Dolžina navoja b 110 mm
ozka širina matice a 23,7 mm
Širina matice e 40 mm
Višina k 16 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375310 2424160
EAN/GTIN 4020772086473
Številka proizvajalca 86470

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.
Zelo trda izvedba, razred trdnosti = 12.9.

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podložke.

Dodatni pribor:

Podložke, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Opomba:

  • Primer odčitavanja − vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico