{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 12 mm | |
Navoj G | M12 | |
Dolžina L | 125 mm | |
Dolžina navoja b | 75 mm | |
ozka širina matice a | 11,7 mm | |
Širina matice e | 18 mm | |
Višina k | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375310 1212125 | |
EAN/GTIN | 4020772086169 | |
Številka proizvajalca | 86165 |